{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 2 mm | |
Povrchová úprava | AlTiN-Si | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6537 | |
Vykonanie | 6×D | |
Tolerancia nominálna⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 18 mm | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 21 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 4 mm | |
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122771 2 | |
EAN/GTIN | 4062406147181 | |
Číslo výrobcu | 122771 2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK vrták valcová stopka DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 ( (mm resp. palca): 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
456 kus/y s okamžitým dodaním
34,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
78,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 2 | 2 |
Povrchová úprava | AlTiN-Si | TiAlN |
Nominálna⌀ DC. | 2 mm | 2 mm |
Štandard | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerancia nominálna⌀ | m7 | h7 |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 21 mm | 21 mm |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 4 mm | 4 mm |