{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4,8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 36,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 44 mm | |
Celková dĺžka L | 82 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122760 4,8 | |
EAN/GTIN | 4045197057402 | |
Číslo výrobcu | 122760 4,8 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
99,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
62,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
107,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
92,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním
45,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
94,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
73,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pološtandard | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková dĺžka L | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | nie |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 36,8 mm | 36,8 mm | 36,8 mm | 36,8 mm | 36,8 mm | 36,8 mm | 36,8 mm |