{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 13 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 57,5 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 77 mm | |
Celková dĺžka L | 124 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122760 13 | |
EAN/GTIN | 4045197058003 | |
Číslo výrobcu | 122760 13 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 13mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
248,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
144 kus/y s okamžitým dodaním
156,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
271,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
246,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
286 kus/y s okamžitým dodaním
117,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
235,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
174,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pološtandard | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | nie |
Menovité -⌀ DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Uhol špičky | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 135 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | h7 | p6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 57,5 mm | 57,5 mm | 57,5 mm | 57,5 mm | 57,5 mm | 57,5 mm | 57,5 mm |