{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 3,4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 22,9 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 28 mm | |
Celková dĺžka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122760 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197057266 | |
Číslo výrobcu | 122760 3,4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA 3,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
99,42 €
36,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním
90,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
107,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
649 kus/y s okamžitým dodaním
45,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
94,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
81,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | m6 | p6 | h7 | h7 | m7 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |