{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Inox | |
Menovité -⌀ DC | 8,2 mm | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 48,7 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 61 mm | |
Celková dĺžka L | 103 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122686 8,2 | |
EAN/GTIN | 4067263008927 | |
Číslo výrobcu | 122686 8,2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vysoko výkonný vrták VHM HOLEX Pro INOX s valcovou stopkou DIN 6535 HB 8,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
63,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
106,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie | 6×D | 6×D |
Farebný krúžok | modrá | ružová |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Menovité -⌀ DC | 8,2 mm | 8,2 mm |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 48,7 mm | 48,7 mm |