{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Inox | |
Menovité -⌀ DC | 6,4 mm | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 43,4 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 53 mm | |
Celková dĺžka L | 91 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122686 6,4 | |
EAN/GTIN | 4067263008781 | |
Číslo výrobcu | 122686 6,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vysoko výkonný vrták VHM HOLEX Pro INOX s valcovou stopkou DIN 6535 HB 6,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním
55,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
91,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Prevedenie | 6×D | 6×D |
Celková dĺžka L | 91 mm | 91 mm |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Menovité -⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 53 mm | 53 mm |