{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Inox | |
Menovité -⌀ DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 53 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 71 mm | |
Celková dĺžka L | 118 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122686 12 | |
EAN/GTIN | 4067263009160 | |
Číslo výrobcu | 122686 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vysoko výkonný vrták VHM HOLEX Pro INOX s valcovou stopkou DIN 6535 HB 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním
92,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
149,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | modrá | ružová |
Celková dĺžka L | 118 mm | 118 mm |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Uhol špičky | 140 Stupeň | 140 Stupeň |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 53 mm | 53 mm |