{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Diabolo | |
Menovité -⌀ DC | 3,9 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 30,2 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 36 mm | |
Celková dĺžka L | 74 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122652 3,9 | |
EAN/GTIN | 4045197972255 | |
Číslo výrobcu | 122652 3,9 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo vrták VHM-HPC s valcovou stopkou DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
94,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
62,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
92,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
158 kus/y s okamžitým dodaním
45,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Farebný krúžok | červená | zelená | zelená | zelená |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 30,2 mm | 30,2 mm | 30,2 mm | 30,2 mm |