TK vrták GARANT Master Alu FEED valcová stopka DIN 6535 HA 7

Č. pol.: 122590 7

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Prevedenie: 6×D
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Alu
Menovité -⌀ DC 7 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537
Prevedenie 6×D
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 3
Uhol špičky 130 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 42,5 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 53 mm
Celková dĺžka L 91 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,81 mm/ot.
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122590 7
EAN/GTIN 4062406711696
Číslo výrobcu 122590 7

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
300
Alu (krátke rezanie)
N
250
Hliník > 10 % si
N
200
CuZn
N
200
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

3-rezný vrták, špeciálne vyvinutý na použitie s veľmi vysokými posuvmi v hlíniku. Vynikajúce pre stroje s vysokou spotrebou energie a stabilnými podmienkami obrábania.
  • Špeciálne vyvinutá geometria reznej hrany, navrhnutá pre najvyššie rýchlosti posuvu, znížený rezný tlak a kontrolované lámanie triesok.
  • Jemne brúsený profil drážky na bezpečné odvádzanie triesok.
  • Dosiahnutie extrémnej rýchlosti posuvu a životnosti nástroja s treťou reznou hranou.
Špičková technológia priečneho rezného okraja nástroja zaručuje optimálne samostrediace správanie a umožňuje aj vŕtanie na nerovnom povrchu. 3 vodiace fazetky zabezpečujú stabilný výstup z otvoru a presnú kruhovitosť otvoru.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122591.
Tvar HE: objednávajte s č. 122590 + 129100HE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Alu" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka