{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Alu | |
Menovité -⌀ DC | 6,4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 43,4 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 53 mm | |
Celková dĺžka L | 91 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,76 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122590 6,4 | |
EAN/GTIN | 4062406711641 | |
Číslo výrobcu | 122590 6,4 |