{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6,7 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 3×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 180 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 24 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Nevyhnutný pilotný vrták | áno, pilotný vrták | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 34 mm | |
Celková dĺžka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122506 6,7 | |
EAN/GTIN | 4045197744104 | |
Číslo výrobcu | 122506 6,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták valcová stopka DIN 6535 HA 180° 6,7
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
110,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
72,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
128,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pološtandard | áno | áno | áno |
Celková dĺžka L | 79 | 91 | 91 |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Menovité -⌀ DC | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | h7 | m7 |
⌀ stopky Ds | 8 | 8 | 8 |