TK vrták valcová stopka DIN 6535 HA 180° 3,71-X

Č. pol.: 122506 3,71-X

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    131,66 € / ks
  • Od 10 ks
    109,72 € / ks
  • Minimálne množstvo objednávky 3 ks
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC m7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Prevedenie: 3×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah ⌀ 3,71 mm - 4,70 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Prevedenie 3×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 180 Stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Použite vrtáka vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Nevyhnutný pilotný vrták áno, pilotný vrták
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 24 mm
Celková dĺžka L 66 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122506 3,71-X
EAN/GTIN 4062406200770
Číslo výrobcu 122506 3,71-X

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
85
Oceľ < 750 N/mm²
P
75
Oceľ < 900 N/mm²
P
60
Oceľ < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Špeciálny zábrus na výrobu otvorov s dnom otvoru 180°. Nízke radiálne sily aj pri navrtávaní naklonených plôch do 45°. Geometria trieskových drážok na optimálny odvod triesky. So 4 vodiacimi fazetkami na stabilizáciu vrtáka v otvore.

Výhoda:

Uhol hrotu 180° umožňuje vŕtanie a ploché zahlbovanie v jednej operácii.

Odporúčanie:

Na aplikáciu vrtákov z plného tvrdokovu 180° je vzhľadom na spoľahlivosť procesu nevyhnutne potrebné:
  • pri navrtávaní rovných plôch stanoviť pilotný otvor 1×D pomocou pilotného vrtáka č. 122736.
  • Pri navrtávaní šikmých plôch do max 15° : posuv f na 50 %, do 30°: posuv f na 40 % a do max. 45° : znížte posuv f na 25 % uvedených hodnôt . Po navrtaní sa môže použiť normálna hodnota posuvu.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE sú k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122506 + 129100HB.
Tvar HE: objednávajte s č. 122506 + 129100HE.
180° vrták z plného tvrdokovu na obrábanie hliníka je k dispozícii na vyžiadanie.
Nie je vhodný na vytváranie zahĺbení pre skrutky s cylindrickou hlavou podľa DIN974-1.
Lehota dodania: 8 týždnov
Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks
Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka: Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúčené. S výhradou prekročenia a nedodania ±10 % (min. 1 kus).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka