{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 11 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 3×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 180 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 36,5 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Nevyhnutný pilotný vrták | áno, pilotný vrták | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 53 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122506 11 | |
EAN/GTIN | 4045197647467 | |
Číslo výrobcu | 122506 11 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták valcová stopka DIN 6535 HA 180° 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
190,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
110,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
110,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
163 kus/y s okamžitým dodaním
114,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
250,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pološtandard | áno | áno | áno | áno | áno |
Prevedenie | 3×D | 4×D | 4×D | 6×D | 5×D |
Celková dĺžka L | 100 | 102 | 102 | 118 | 116 |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Uhol špičky | 180 | 140 | 140 | 140 | 180 |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,15 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,15 |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |