{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 14,8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 42,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 65 mm | |
Celková dĺžka L | 115 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122406 14,8 | |
Číslo výrobcu | 122406 14,8 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 14,8mm |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
181,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
152,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
264,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
277,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
84,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
134,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
141,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | nie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | nie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Menovité -⌀ DC | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Uhol špičky | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ stopky Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |