{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 4,8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6537 K | |
Vykonanie | 4×D | |
Tolerancia nominálna⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 20,8 mm | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 28 mm | |
Celková dĺžka L | 66 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Podávanie f v INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122406 4,8 | |
Číslo výrobcu | 122406 4,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK vysokovýkonný vrták Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 4,8mm |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
64,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
36,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | modrá | ružová | modrá |
Celková dĺžka L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Uhol špičky | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň |
Tolerancia nominálna⌀ | m7 | m7 | m7 |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm |
Typ výrobku | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |