{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Inox | |
Menovité -⌀ DC | 6,8 mm | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 23,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 34 mm | |
Celková dĺžka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122390 6,8 | |
EAN/GTIN | 4067263003182 | |
Číslo výrobcu | 122390 6,8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vysoko výkonný vrták VHM HOLEX Pro INOX s valcovou stopkou DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 6,8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
27,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
218 kus/y s okamžitým dodaním
37,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
144 kus/y s okamžitým dodaním
33,89 €
17,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
60,94 €
41,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
332 kus/y s okamžitým dodaním
29,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
750 kus/y s okamžitým dodaním
57,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Celková dĺžka L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm |