{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Inox | |
Menovité -⌀ DC | 12,5 mm | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 41,3 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 60 mm | |
Celková dĺžka L | 107 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122390 12,5 | |
EAN/GTIN | 4067263003618 | |
Číslo výrobcu | 122390 12,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Vysoko výkonný vrták VHM HOLEX Pro INOX s valcovou stopkou DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 12,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
296 kus/y s okamžitým dodaním
63,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
239 kus/y s okamžitým dodaním
78,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
GARANT Diabolo vrták VHM-HPC s valcovou stopkou DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 12,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
126,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
GARANT Diabolo vrták VHM-HPC s valcovou stopkou DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 12,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
231,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | AlTiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Prevedenie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | áno, pri 25 bar |
Menovité -⌀ DC | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Uhol špičky | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ stopky Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |