{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nom. DC | 3,1 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norme | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 15,4 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Longueur des goujures Lc | 20 mm | |
Longueur totale L | 62 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Číslo položky | 122390 3,1 | |
EAN/GTIN | 4067263002819 | |
Číslo výrobcu | 122390 3,1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vysoko výkonný vrták VHM HOLEX Pro INOX s valcovou stopkou DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 3,1mm
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
2 kus/y s okamžitým dodaním
27,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
1 kus/y s okamžitým dodaním
36,00 CHF
CHF 21.60
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Beschichtung | AlTiN | TiAlN |
Ausführung | 4×D | 4×D |
Farbring | blau | Bleu |
⌀ nom. DC | 3,1 mm | 3,1 mm |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 15,4 mm | 15,4 mm |