{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 12,8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 40,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 60 mm | |
Celková dĺžka L | 107 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122380 12,8 | |
EAN/GTIN | 4045197046031 | |
Číslo výrobcu | 122380 12,8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA 12,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
225,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
246,48 €
68,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
216,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
215,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
106,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
231,92 €
98,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Celková dĺžka L | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Menovité -⌀ DC | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |