TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA 3,5

Č. pol.: 122380 3,5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovité -⌀ DC 3,5 mm
    Povrchová úprava TiAlN
    Rezný materiál VHM
    Norma DIN 6537 K
    Prevedenie 4×D
    Tolerancia menovitého ⌀ h7
    Počet rezných hrán Z 2
    Uhol špičky 135 Stupeň
    odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 14,8 mm
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
    Stratégia obrábania HPC
    Pološtandard áno
    Dĺžka napínacích drážok Lc 20 mm
    Celková dĺžka L 62 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Tolerancia stopky h6
    Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,09 mm/ot.
    Farebný krúžok modrá
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 122380 3,5
    EAN/GTIN 4045197045331
    Číslo výrobcu 122380 3,5

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    245
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    110
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    90
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    85
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    60
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Rovné hlavné rezné hrany s mierne zaoblenými okrajmi a špeciálnym tvarom drážky vytvárajú krátke triesky.

    Poznámka:

    Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
    Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
    Tvar HB: objednávajte s č. 122385.
    Tvar HE: objednávajte s č. 122380 + 12900HE.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka