TK vysokovýkonný vrták Weldon DIN 6535 HB 8,3

Č. pol.: 122315 8,3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 8,3 mm
Povrchová úprava TiN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 34,6 mm
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 47 mm
Celková dĺžka L 89 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,18 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122315 8,3
EAN/GTIN 4045197387035
Číslo výrobcu 122315 8,3

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
140
Hliník > 10 % si
N
120
Oceľ < 500 N/mm²
P
80
Oceľ < 750 N/mm²
P
75
Oceľ < 900 N/mm²
P
65
Oceľ < 1100 N/mm²
P
60
Oceľ < 1400 N/mm²
P
35
GG(G)
K
70
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Rovné hlavné rezné hrany s mierne zaoblenými okrajmi a špeciálnym tvarom drážky vytvárajú krátke triesky.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka