{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 7,2 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 30,2 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 41 mm | |
Celková dĺžka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122315 7,2 | |
EAN/GTIN | 4045197386922 | |
Číslo výrobcu | 122315 7,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK vysokovýkonný vrták Weldon DIN 6535 HB 7,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
37,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
37,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
97,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiN | TiN | TiAlN |
Prevedenie | 4×D | 4×D | 6×D |
Celková dĺžka L | 79 | 79 | 91 |
Menovité -⌀ DC | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
⌀ stopky Ds | 8 | 8 | 8 |