{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 5,6 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 19,6 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 28 mm | |
Celková dĺžka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122315 5,6 | |
EAN/GTIN | 4045197386762 | |
Číslo výrobcu | 122315 5,6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vysokovýkonný vrták Weldon DIN 6535 HB 5,6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
36,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
36,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
78,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
78,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Menovité -⌀ DC | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |