{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4,6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 40,1 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 47 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,6 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122251 4,6 | |
EAN/GTIN | 4045197749253 | |
Číslo výrobcu | 122251 4,6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
VHM špirálový vrták, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
33,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
25,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
30,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | TiN |
Menovité -⌀ DC | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | 0,08 mm/ot. | 0,08 mm/ot. |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm |