{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4,2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 36,7 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 43 mm | |
Celková dĺžka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,2 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122251 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197749215 | |
Číslo výrobcu | 122251 4,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
VHM špirálový vrták, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
320 kus/y s okamžitým dodaním
28,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
333 kus/y s okamžitým dodaním
18,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
282 kus/y s okamžitým dodaním
21,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Menovité -⌀ DC | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerancia stopky | h7 | h7 | h7 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |