{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 3,7 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 33,5 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 39 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,7 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122251 3,7 | |
EAN/GTIN | 4045197749161 | |
Číslo výrobcu | 122251 3,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
VHM špirálový vrták, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
26,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním
16,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním
20,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerancia stopky | h7 | h7 | h7 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Typ | N | N | N |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 33,5 mm | 33,5 mm | 33,5 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |