{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 30 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobná norma | |
Stopka | stopka Weldon | |
⌀ stopky | 19 mm | |
Hĺbka rezu | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 60 mm | |
Druh produktu | Jadrový vrták |
Číslo položky | 118790 30 | |
EAN/GTIN | 4045197514967 | |
Číslo výrobcu | 118790 30 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Jadrový vrták HSS Hĺbka rezu 30 mm, bez povlaku, ⌀ DC: 30mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
49,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
71,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
100,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Menovité -⌀ DC | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Druh produktu | Jadrový vrták | Jadrový vrták | Jadrový vrták |