{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 15 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobná norma | |
Stopka | stopka Weldon | |
⌀ stopky | 19 mm | |
Hĺbka rezu | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 60 mm | |
Druh produktu | Jadrový vrták |
Číslo položky | 118790 15 | |
EAN/GTIN | 4045197514837 | |
Číslo výrobcu | 118790 15 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Jadrový vrták HSS Hĺbka rezu 30 mm, bez povlaku, ⌀ DC: 15mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
30,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
45,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
39,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
51,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Menovité -⌀ DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Rezný materiál | HSS | HM | HSS | HSS |
Druh produktu | Jadrový vrták | Jadrový vrták | Jadrový vrták | Jadrový vrták |