{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 26 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobná norma | |
Stopka | stopka Weldon | |
⌀ stopky | 19 mm | |
Hĺbka rezu | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 60 mm | |
Druh produktu | Jadrový vrták |
Číslo položky | 118790 26 | |
EAN/GTIN | 4045197514943 | |
Číslo výrobcu | 118790 26 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jadrový vrták HSS Hĺbka rezu 30 mm, bez povlaku, ⌀ DC: 26mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
42,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
82,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Menovité -⌀ DC | 26 mm | 26 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Druh produktu | Jadrový vrták | Jadrový vrták |