{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 60 mm | |
Prevedenie | ploché | |
Rezný materiál | HM | |
Norma | Výrobná norma | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 10 mm | |
⌀ tolerancia | −0,05 / 0,15 mm | |
Dĺžka L | 11,8 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Číslo položky | 118505 60 | |
EAN/GTIN | 4045197674142 | |
Číslo výrobcu | 118505 60 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Korunkový vrták TK ploché, ⌀ DC: 60mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním
63,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
215,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním
123,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Menovité -⌀ DC | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Druh produktu | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták |