{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 26 mm | |
Prevedenie | ploché | |
Rezný materiál | HM | |
Norma | Výrobná norma | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 10 mm | |
⌀ tolerancia | −0,05 / 0,15 mm | |
Dĺžka L | 11,8 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Číslo položky | 118505 26 | |
EAN/GTIN | 4045197956095 | |
Číslo výrobcu | 118505 26 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Korunkový vrták TK ploché, ⌀ DC: 26mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním
29,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
162 kus/y s okamžitým dodaním
90,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
203 kus/y s okamžitým dodaním
54,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
48,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | |
Dĺžka L | 11,8 mm | 35 mm | 8 mm | |
Menovité -⌀ DC | 26 mm | 26 mm | 26 mm | |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami | Stopka s tromi upínacími plochami | Stopka s tromi upínacími plochami | stopka Weldon |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM |
Druh produktu | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Jadrový vrták |