{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 46 mm | |
Prevedenie | ploché | |
Rezný materiál | HM | |
Norma | Výrobná norma | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 10 mm | |
⌀ tolerancia | −0,05 / 0,15 mm | |
Dĺžka L | 11,8 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Číslo položky | 118505 46 | |
EAN/GTIN | 4045197956842 | |
Číslo výrobcu | 118505 46 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Korunkový vrták TK ploché, ⌀ DC: 46mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
46,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
160,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
96,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ tolerancia | −0,05 / 0,15 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Dĺžka L | 11,8 mm | 35 mm | 8 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
⌀ stopky | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták |