Korunkový vrták TK ploché, ⌀ DC: 80mm

Č. pol.: 118500 80
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: Výrobná norma
  • Stopka: Stopka s tromi upínacími plochami
  • ⌀ tolerancia: −0,05 / 0,1

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 80 mm
Prevedenie ploché
Rezný materiál HM
Norma Výrobná norma
Stopka Stopka s tromi upínacími plochami
⌀ stopky 13 mm
⌀ tolerancia −0,05 / 0,1 mm
Dĺžka L 8 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 118500 80
EAN/GTIN 4045197037565
Číslo výrobcu 118500 80

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
70
Oceľ < 500 N/mm²
P
50
Oceľ < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafit, GRP, CFRP
N
80
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vŕtacia korunka a stopka z jedného kusu (kalené), extrémne stabilné s dokonalou obvodovou hádzavosťou.
Úzke tvrdokovové rezné doštičky s pozitívnym uhlom čela a veľkým uhlom chrbta na dobrý rezný výkon pri nízkom reznom tlaku.
Vymeniteľný strediaci vrták, stopka s 3 upínacími plochami.
Šírka rezu 2 mm pri všetkých veľkostiach. ⌀ tolerancia: +0,10 / −0,05 mm.
Rozmer L: všetky veľ. = 8 mm.

Použitie:

Na použitie na stojanových strojoch. Vhodné na plasty vystužené vláknami (GRP a CFRP).
Len na plochý materiál do maximálnej hrúbky 4 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka