{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 65 mm | |
Prevedenie | ploché | |
Rezný materiál | HM | |
Norma | Výrobná norma | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 13 mm | |
⌀ tolerancia | −0,05 / 0,1 mm | |
Dĺžka L | 8 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Číslo položky | 118500 65 | |
EAN/GTIN | 4045197037527 | |
Číslo výrobcu | 118500 65 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Korunkový vrták TK ploché, ⌀ DC: 65mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
146,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
250,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez |
Dĺžka L | 8 mm | 60 mm |
Menovité -⌀ DC | 65 mm | 65 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami | Stopka s tromi upínacími plochami |
Rezný materiál | HM | HM |
Druh produktu | Korunkový vrták | Korunkový vrták |