{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 41 mm | |
Prevedenie | ploché | |
Rezný materiál | HM | |
Norma | Výrobná norma | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 10 mm | |
⌀ tolerancia | −0,05 / 0,1 mm | |
Dĺžka L | 8 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Číslo položky | 118500 41 | |
EAN/GTIN | 4045197037336 | |
Číslo výrobcu | 118500 41 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Korunkový vrták TK ploché, ⌀ DC: 41mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
85,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
143,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
38,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ tolerancia | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Dĺžka L | 8 mm | 35 mm | 11,8 mm |
Menovité -⌀ DC | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
⌀ stopky | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták |