{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 21 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 8-15 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 55,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 87 mm | |
Celková dĺžka L | 208 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 3 | |
Posuv f v oceli < 1400 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116380 21 | |
EAN/GTIN | 4045197032645 | |
Číslo výrobcu | 116380 21 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálové vrtáky HSS-E pre Hardox H 21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
159,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
430 kus/y s okamžitým dodaním
39,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
166 kus/y s okamžitým dodaním
63,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
122,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
96,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
141,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Uhol špičky | 130 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 135 Stupeň | 118 Stupeň | 120 Stupeň |
Typ | H | N | N | INOX | N | N |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 87 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 184 mm | 145 mm |