{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 8-15 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 53 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 83 mm | |
Celková dĺžka L | 204 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 3 | |
Posuv f v oceli < 1400 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116380 20 | |
EAN/GTIN | 4045197032638 | |
Číslo výrobcu | 116380 20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálové vrtáky HSS-E pre Hardox H 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
142,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
121,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
195 kus/y s okamžitým dodaním
122,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
48,78 €
10,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
82,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norma | Výrobná norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Stopka | Morse kužel | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Stopka s tromi upínacími plochami |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 53 mm | 36 mm | 36 mm | 110 mm | 36 mm |