{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 14 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 8-15 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 42 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 63 mm | |
Celková dĺžka L | 161 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 2 | |
Posuv f v oceli < 1400 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116380 14 | |
EAN/GTIN | 4045197032515 | |
Číslo výrobcu | 116380 14 |