{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah vŕtania | 1 mm - 10 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet vrtákov | 19 | |
Vždy stúpajúce vŕtanie | 0,5 mm | |
s kazetou | nie | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 115265 1-10 | |
EAN/GTIN | 4045197024749 | |
Číslo výrobcu | 115265 1-10 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrutková vŕtačka HSS č. 114360 ako súprava náplní, TiN, Typ: 1-10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
77,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
288,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
143,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
235 kus/y s okamžitým dodaním
92,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
193 kus/y s okamžitým dodaním
135,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
120,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
149,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
144,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
119,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vrtákov | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | TiN | TiN | bez povlaku | TiN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Vždy stúpajúce vŕtanie | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Farebný krúžok | bez | bez | žltá | bez | červená | červená | bez | bez | bez |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Stopka s tromi upínacími plochami; Valcová stopka | Valcová stopka |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 118 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň |