Súprava špirálových vrtákov HSS č. 114360 v kazete 1-6

Č. pol.: 115245 1-6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
252 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah vŕtania 1 mm - 6 mm
Povrchová úprava TiN
Rezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Počet vrtákov 51
Vždy stúpajúce vŕtanie 0,1 mm
s kazetou Áno
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 115245 1-6
EAN/GTIN 4045197024664
Číslo výrobcu 115245 1-6

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
56
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
50
Oceľ < 750 N/mm²
P
37
Oceľ < 900 N/mm²
P
31
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
Oceľ < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Skladá sa zo špirálových vrtákov DIN 338.
Normálna hrúbka jadra bez vzostupu jadra.
Precízny zábrus hrotu.
Profilové brúsenie:
Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a rozstupu, vrtáky na sériovú výrobu.
S hrotom typu C od veľkosti 2,4 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Súprava špirálových vrtákov HSS č. 114360 v kazete  1-6

Súprava špirálových vrtákov HSS č. 114360 v kazete 1-6

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
252 kus/y s okamžitým dodaním
154,96 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
325 kus/y s okamžitým dodaním
48,78 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
149 kus/y s okamžitým dodaním
175,76 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
420,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
330 kus/y s okamžitým dodaním
101,50 €
Počet vrtákov 51 51 51 51 51
Počet rezných hrán Z 2 2 2 2 2
Vždy stúpajúce vŕtanie 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Rozsah vŕtania 1 ;6 1 ;6 1 ;6 1 ;6 1 ;6
Rezný materiál HSS HSS HSS HSS E HSS
Uhol špičky 118 118 118 118 118
Tolerancia menovitého ⌀ h8 h8 h8 h8 h8

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka