{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 8,2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Štandard | DIN 338 | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Špirálové uhly | 38 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 62,7 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 75 mm | |
Celková dĺžka L | 117 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8,2 mm | |
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114610 8,2 | |
EAN/GTIN | 4045197856661 | |
Číslo výrobcu | 114610 8,2 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
42,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
35,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
465 kus/y s okamžitým dodaním
2,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
360 kus/y s okamžitým dodaním
2,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
556 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
675 kus/y s okamžitým dodaním
7,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
142 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
517 kus/y s okamžitým dodaním
4,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | TiAlN | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Driek | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Rezný materiál | HSS E PM | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Uhol špičky | 130 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |