Súprava minivrtákov HSS-E-PM N 0,60

Č. pol.: 112305 0,60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC -0,004 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 1899 A
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: 0 / -0,004
  • Uhol špičky: 118

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý-⌀ D 0,6 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 1899 A
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ 0 / -0,004
Uhol špičky 118 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h8
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Počet vrtákov 5
Dĺžka napínacích drážok Lc 4,5 mm
Celková dĺžka L 25 mm
⌀ stopky Ds 1 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,014 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 112305 0,60
EAN/GTIN 4067263761112
Číslo výrobcu 112305 0,60

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
45
Hliník > 10 % si
N
40
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
10
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Špeciálny vrták so zosilnenou stopkou, vysokou presnosťou obvodovej hádzavosti a presným zábrusom hrotu.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka