{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý-⌀ D | 0,15 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 1899 A | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | 0 / -0,004 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h8 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet vrtákov | 10 | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 1 mm | |
Celková dĺžka L | 25 mm | |
⌀ stopky Ds | 1 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,006 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 112305 0,15 | |
EAN/GTIN | 4067263732693 |