{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ D. | 0,55 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Štandard | DIN 1899 A | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | 0 / -0,004 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka s h8 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet vŕtačiek | 5 | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 4,5 mm | |
Celková dĺžka L | 25 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 1 mm | |
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 | 0,014 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 112305 0,55 | |
EAN/GTIN | 4067263761105 | |
Číslo výrobcu | 112305 0,55 |