Rukavice na ochranu proti chladu, pár Tegera® 517, Veľkosť rukavíc: 7

Č. pol.: 094824 7

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    14,06 € / pár
  • Od 6 pár
    11,72 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
205 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Funkcia rukavíc suchý zips
Obsah 1
Použite viacrazové
Veľkosť rukavíc 7
Oblasť použitia Allround; Heavy Duty
Štandard EN 511
Dĺžka 235 mm
EN 388 1121X
EN 511 111
Nosný materiál Polyester/umelá koža
Variant s náterom žiadna povrchová úprava
Farba čierna / zelená
Kategória ochrany kategória II
Typ rukavíc Ochranné rukavice proti chladu
Typ výrobku Ochranné rukavice proti chladu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094824 7
EAN/GTIN 7340118328959
Číslo výrobcu 517-7

Popis

Prevedenie:

Tegera® 517. Vodotesné a podšité rukavice na ochranu proti chladu vyrobené zo syntetickej kože na presné použitie v chladnom a vlhkom prostredí. So zapínaním na suchý zips a zosilnenými končekmi prstov.

Použitie:

Vo veternom, chladnom alebo mokrom pracovnom prostredí.

Norma:

EN 388, EN 511

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
Obzvlášť úzky strih. Vyzerá byť o číslo menší.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka