{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Funkcia rukavíc | suchý zips | |
Obsah | 1 | |
Použite | viacrazové | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
Oblasť použitia | Allround; Heavy Duty | |
Štandard | EN 511 | |
Dĺžka | 235 mm | |
EN 388 | 1121X | |
EN 511 | 111 | |
Nosný materiál | Polyester/umelá koža | |
Variant s náterom | žiadna povrchová úprava | |
Farba | čierna / zelená | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Typ rukavíc | Ochranné rukavice proti chladu | |
Typ výrobku | Ochranné rukavice proti chladu |
Číslo položky | 094824 10 | |
EAN/GTIN | 7392626070707 | |
Číslo výrobcu | 517-10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rukavice na ochranu proti chladu, pár Tegera® 517, Veľkosť rukavíc: 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 165 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
6
kusov
11,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 534 kus/y s okamžitým dodaním
9,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
EN 511 | 111 | X2X |
Farba | čierna / zelená | červená/čierna |
Použite | viacrazové | viacrazové |
Veľkosť rukavíc | 10 | 10 |
EN 388 | 1121X | 4X42C |
Kategória ochrany | kategória II | kategória II |
Typ výrobku | Ochranné rukavice proti chladu | Ochranné rukavice proti chladu |