{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | suchý zips | |
Obsah | 1 | |
Použitie | viacrazové | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
Rozsah použitia | Allround; Heavy Duty | |
Norma | EN 511 | |
Dĺžka | 235 mm | |
EN 388 | 1121X | |
EN 511 | 111 | |
Podkladový materiál | Polyester/umelá koža | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Farba | čierna / zelená | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Ochranné rukavice proti chladu | |
Druh produktu | Ochranné rukavice proti chladu |
Číslo položky | 094824 11 | |
EAN/GTIN | 7392626070721 | |
Číslo výrobcu | 517-11 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rukavice na ochranu proti chladu, pár Tegera® 517, Veľkosť rukavíc: 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
640 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
6
kusov
11,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
707 kus/y s okamžitým dodaním
9,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
EN 511 | 111 | X2X |
Podkladový materiál | Polyester/umelá koža | Polyester |
Použitie | viacrazové | viacrazové |
Veľkosť rukavíc | 11 | 11 |
EN 388 | 1121X | 4X42C |
Druh rukavíc | Ochranné rukavice proti chladu | Ochranné rukavice proti chladu |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | 3/4 povrchová úprava |