{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | zosilnenie v ohybe palca; suchý zips | |
Obsah | 1 | |
Použitie | viacrazové | |
Veľkosť rukavíc | 8 | |
Rozsah použitia | Presnosť; Allround | |
Norma | EN 511 | |
Dĺžka | 230 mm | |
EN 388 | 2121X | |
EN 511 | 01X | |
Podkladový materiál | Lícová kozinka, nylón | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Farba | biela/čierna | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Ochranné rukavice proti chladu | |
Druh produktu | Ochranné rukavice proti chladu |
Číslo položky | 094821 8 | |
EAN/GTIN | 7392626010628 | |
Číslo výrobcu | 117/8 |