{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | zosilnenie v ohybe palca; suchý zips | |
Obsah | 1 | |
Použitie | viacrazové | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
Rozsah použitia | Presnosť; Allround | |
Norma | EN 511 | |
Dĺžka | 230 mm | |
EN 388 | 2121X | |
EN 511 | 01X | |
Podkladový materiál | Lícová kozinka, nylón | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Farba | biela/čierna | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Ochranné rukavice proti chladu | |
Druh produktu | Ochranné rukavice proti chladu |
Číslo položky | 094821 10 | |
EAN/GTIN | 7392626010642 | |
Číslo výrobcu | 117/10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rukavice na ochranu proti chladu, pár Tegera® 117, Veľkosť rukavíc: 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
601 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
18,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
15,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 496 kus/y s okamžitým dodaním
9,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | biela/čierna | červená/čierna |
Podkladový materiál | Lícová kozinka, nylón | Polyester |
Použitie | viacrazové | viacrazové |
Veľkosť rukavíc | 10 | 10 |
EN 388 | 2121X | 4X42C |
Druh rukavíc | Ochranné rukavice proti chladu | Ochranné rukavice proti chladu |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | 3/4 povrchová úprava |