Rukavice na ochranu proti chladu, pár Tegera® 117 7

Č. pol.: 094821 7

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    18,77 € / pár
  • Od 12 pár
    15,64 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc zosilnenie v ohybe palca; suchý zips
Obsah 1
Použitie viacrazové
Veľkosť rukavíc 7
Rozsah použitia Presnosť; Allround
Norma EN 511
Dĺžka 230 mm
EN 388 2121X
EN 511 01X
Podkladový materiál Lícová kozinka, nylón
Variant Povrchovej úpravy žiadna povrchová úprava
Farba biela/čierna
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Ochranné rukavice proti chladu
Druh produktu Ochranné rukavice proti chladu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094821 7
EAN/GTIN 7392626010611
Číslo výrobcu 117/7

Popis

Prevedenie:

Tegera® 117. Pohodlné ochranné rukavice proti chladu z kozej lícovej usne a nylonu. Robustné vďaka zosilneným prvkom na prstoch a palcoch. Vhodné na presné práce vďaka vynikajúcemu citu v končekoch prstov. So suchým zipsom.

Použitie:

Vo veternom, chladnom alebo mokrom pracovnom prostredí.

Norma:

EN 388, EN 511

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka